Descrizione:
Questo design contemporaneo offre la massima protezione secondo molteplici standard EN e garantisce un comfort eccellente. Questo pantalone bicolore ad alta visibilità è dotato di una tasca cargo di facile accesso sulla gamba, di una tasca porta metro e di due ampie tasche sui fianchi.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca cargo di facile accesso
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Cuciture in contrasto
- Antistatico
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 6 ampie tasche
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 2
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi