Pantaloni Hi-Vis da lavoro Bizflame Yellow L R

Codice art.: FR92YERL
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
Codice articolo FR92YERL
EAN / GTIN 5036108249527
Codice del produttore FR92YERL

Descrizione

Descrizione:

Questo design contemporaneo offre la massima protezione secondo molteplici standard EN e garantisce un comfort eccellente. Questo pantalone bicolore ad alta visibilità è dotato di una tasca cargo di facile accesso sulla gamba, di una tasca porta metro e di due ampie tasche sui fianchi.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tasca porta metro
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Cuciture in contrasto
  • Antistatico
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • 6 ampie tasche
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 2

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello