Descrizione:
Questa tuta ad alta visibilità ha la chiusura con zip nascosta su ciascuna tasca del petto, e apertura frontale. Questa tuta offre una soluzione ottimale per chi la utilizza per lavori di manutenzione.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca sulla manica
- Tasca porta metro
- Accesso laterale
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Tasche al petto con zip in ottone
- Cuciture in contrasto
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- CE-CAT III
- 9 tasche ampie
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi