Camicia Ignifuga Bizflame 88/12 Khaki S R

Codice art.: FR89KHRS
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
Codice articolo FR89KHRS
EAN / GTIN 5036108293278
Codice del produttore FR89KHRS

Descrizione

Descrizione:

Questa camicia alla moda è leggera e confortevole. Garantisce la massima protezione alla fiamma e contro un arco elettrico di classe ARC2. Ha polsini con bottoni regolabili e tasche sul petto con patta.

Proprietà:

  • Leggero e confortevole
  • Doppia protezione
  • Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
  • Porta penne su tasca sinistra
  • L'orlo rimane nascosto
  • Polsini regolabili con bottoni
  • Disponibile fino alla 5XL
  • ARC2
  • 2 tasche sicure
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame 88/12: 88% Cotone, 12% Nylon
Composizione del guscio: 88% Cotone, 12% Nylon
Descrizione della conchiglia: Bizflame™ 88/12 garantisce elevate prestazioni di resistenza alla fiamma e massimo comfort. L'alto contenuto di cotone fornisce ultra morbidezza mentre il nylon offre un'eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Questo tessuto è conforme agli standard di sicurezza internazionali ed è la scelta perfetta per una varietà di ambienti di lavoro.
Peso del guscio gm: 237
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello