Giacca Hi-Vis ignifuga - antistatica Yellow XX/3X R

Codice art.: FR85YERXX/3X
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
Codice articolo FR85YERXX/3X
EAN / GTIN 5036108281282
Codice del produttore FR85YERXX/3X

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca leggera a manica lunga offre una protezione del corpo superiore. Questo articolo può essere utilizzato in varie situazioni dove è richiesta la protezione. Deve essere indossato sopra capi di abbigliamento indice 2 o 3 per offrire una completa protezione e resistenza alla fiamma.

Proprietà:

  • Antistatico
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Leggero e confortevole
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Gilet Bizflame HV: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia
Composizione del guscio: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio, ordito a maglia
Peso del guscio gm: 120
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello