Descrizione:
FR81 è intrinsecamente resistente alla fiamma, le fibre utilizzate nel capo sono naturalmente resistenti alla fiamma e non si sbiadiscono con il lavaggio. Questa comoda felpa con cappuccio offre protezione dall'arco elettrico. Le pratiche tasche a marsupio sulla parte anteriore dell'indumento consentono di scaldare le mani e di riporle in abbondanza.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- 2 tasche sicure
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Polsini a costine per calore e comfort
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;