Felpa ignifuga con cappuccio e zip frontale Navy L R

Codice art.: FR81NARL
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
Codice articolo FR81NARL
EAN / GTIN 5036108267538
Codice del produttore FR81NARL

Descrizione

Descrizione:

FR81 è intrinsecamente resistente alla fiamma, le fibre utilizzate nel capo sono naturalmente resistenti alla fiamma e non si sbiadiscono con il lavaggio. Questa comoda felpa con cappuccio offre protezione dall'arco elettrico. Le pratiche tasche a marsupio sulla parte anteriore dell'indumento consentono di scaldare le mani e di riporle in abbondanza.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • 2 tasche sicure
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Il cappuccio integrato è elegante e pratico
  • Orlo a costine per una vestibilità comoda
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 86%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello