Descrizione:
Questa tuta è l'ideale per l'industria petrolchimica. Il tessuto altamente tecnico offre protezione contro fiamme, calore, schizzi di metallo fuso, agenti chimici, protezione antistatica e da arco elettrico. Il collo alto e le tasche richiudibili garantiscono la massima protezione.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche di accesso laterali
- Tasca porta metro
- Facile apertura frontale con bottoni
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca posteriore con patta
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- 9 tasche ampie
- Marcato UKCA
- CE-CAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 345
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;