Giacca Bizflame Impermeabile multinorma Hi-Vis Arc Yellow/Navy M R

Codice art.: FR79YNRM
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
Codice articolo FR79YNRM
EAN / GTIN 5036108226948
Codice del produttore FR79YNRM

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca ad alta visibilità è certificata in modo indipendente secondo sette standard internazionali che la rendono la scelta ideale quando è richiesta una protezione versatile.

Proprietà:

  • Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
  • Protegge da calore radiante e convettivo
  • Antistatico
  • Tasca interna sul petto
  • Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
  • Cuciture in contrasto
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • 7 tasche ampie
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame™ Rain+HV: 80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra di carbonio, laminato in PTFE, rivestito in PU
Composizione del guscio: 80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra di carbonio, laminato in PTFE, rivestito in PU
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 380
Peso del guscio oz: 11
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 5 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello