Descrizione:
Questa giacca ad alta visibilità è certificata in modo indipendente secondo sette standard internazionali che la rendono la scelta ideale quando è richiesta una protezione versatile.
Proprietà:
- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Antistatico
- Tasca interna sul petto
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Cuciture in contrasto
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- 7 tasche ampie
- Tasca per telefonino nascosta
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:3 X
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame™ Rain+HV: 80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra di carbonio, laminato in PTFE, rivestito in PU
Composizione del guscio: 80% cotone, 19% poliestere, 1% fibra di carbonio, laminato in PTFE, rivestito in PU
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 380
Peso del guscio oz: 11
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 5 lavaggi