Descrizione:
Il tessuto in leggero modacrilico unito alle bande riflettenti, garantisce la massima protezione e visibilità nelle situazioni più pericolose. Collo e polsini in contrasto, bottoni frontali coperti da patta.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Chiusura con bottoni nascosti
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;