Polo ignifuga RIS Orange M R

Codice art.: FR76ORRM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo FR76ORRM
EAN / GTIN 5036108274031
Codice del produttore FR76ORRM

Descrizione

Descrizione:

Questa polo offre una superba protezione a più norme. Il tessuto leggero utilizza una miscela unica di fibre che si combinano per offrire una protezione ottimale con eccellente traspirabilità e gestione dell'umidità. Le caratteristiche includono polsini a coste navy a contrasto per comfort e praticità.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Cuciture in contrasto
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Apertura con bottone
  • Spacchi laterali
  • Comoda vestibilità
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Mantiene la forma dopo numerosi utilizzi
  • Antistatico
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame HVO Knit: 45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico
Composizione del guscio: 45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico
Peso del guscio gm: 220
Peso del guscio oz: 6.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello