Gilet Hi-Vis ignifugo Orange S/M R

Codice art.: FR75ORRS/M
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
Codice articolo FR75ORRS/M
EAN / GTIN 5036108204519
Codice del produttore FR75ORRS/M

Descrizione

Descrizione:

Il FR75 è una nuova aggiunta alla nostra gamma di gilet ignifughi. Certificato EN20471 Classe 2 e EN ISO 14116 Indice 1, il gilet deve essere indossato sopra un indumento di indice 2 o 3 per fornire protezione ignifuga.

Proprietà:

  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Chiusura con fettuccia a strappo per un facile accesso
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Leggero e confortevole
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Disponibile fino alla 5XL
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Gilet Bizflame HV: 100% Poliestere, ordito a maglia
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ordito a maglia
Peso del guscio gm: 120
Peso del guscio oz: 3.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 5 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello