Giacca da lavoro PW3 FR HVO Orange/Black XL R

Codice art.: FR722OBRXL
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
Taglia unisex XL

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo FR722OBRXL
EAN / GTIN 5036108419388
Codice del produttore FR722OBRXL

Descrizione

Descrizione:

Caratterizzata da un design innovativo, la giacca PW3 FR Hi-Vis bicolore è moderna, elegante e pratica. La tasca superiore può contenere i moderni smartphone e le spaziose tasche inferiori sono dotate di cerniera per una maggiore sicurezza. Le caratteristiche eccezionali includono finiture riflettenti segmentate, polsini regolabili con fettuccia a strappo e doppie cuciture rinforzate.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Prese d'aria posteriori sulla parte superiore e inferiore della schiena per la massima traspirabilità
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • 4 tasche ampie
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Vita regolabile per una perfetta vestibilità
  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame Work HVO: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio
Descrizione della conchiglia: Realizzato con 61% modacrilico, 18% viscosa, 15% poliestere, 5% aramide, 1% fibra di carbonio, Modaflame™ Work HVO utilizza tecnologie avanzate per fornire protezione in un ambiente multirischio. Intrinsecamente ignifugo e antistatico, questa miscela unica di fibre ha efficaci proprietà di gestione dell'umidità ed e' morbido al tatto. Certificato per una serie di norme tra cui EN ISO 20471 e RIS 3279, Modaflame Work HVO offre versatilità e una protezione eccezionale.
Tessuto a contrasto: Modaflame Work Stretch: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio
Composizione del contrasto: 60% modacrilico, 36% cotone, 3% elastan, 1% fibra di carbonio
Descrizione del contrasto:
Modaflame™ Work Stretch è un tessuto intrinsecamente e permanentemente ignifugo che combina 60% di modacrilico, 35% di cotone, 4% di elastan e 1% di fibra di carbonio. Modaflame™ Work Stretch è elasticizzato per facilitare i movimenti e migliorare la flessibilità, oltre a offrire comfort, durata e protezione antistatica.
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello