Descrizione:
Questa camicia leggera vi terrà comodi e protetti negli ambienti più difficili, grazie al nastro riflettente ad alta visibilità per una maggiore visibilità. La parte posteriore della camicia rimarrà nel pantalone durante il movimento per tutto il giorno. Le caratteristiche pratiche includono polsini regolabili con bottoni e tasche sul petto con patta.
Proprietà:
- Leggero per un maggiore comfort
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Due tasche al petto con bottone e flap di chiusura
- Porta penne su tasca sinistra
- Polsini regolabili con bottoni
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;