Descrizione:
La t-shirt è caratterizzata da colletto e polsini a costine per una vestibilità confortevole
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Colletto a costine
- ottima solidità di colore e resistenza al restringimento
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- Nuovo articolo
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;