Giacca softshell WX3 FR Black XXXL R

Codice art.: FR704BKRXXXL
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
Codice articolo FR704BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108368556
Codice del produttore FR704BKRXXXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca Softshell WX3 è realizzata con un tessuto softshell a 3 strati altamente protettivo. Utilizzando elementi in modacrilico e fibra di carbonio, questo softshell offre protezione antifiamma, chimica e antistatica, oltre ad essere antivento, resistente all'acqua e traspirante. Le caratteristiche di design innovative includono componenti privi di metallo, ventilazione posteriore, polsini regolabili, loghi FR ricamati e tasche multiple per ampio spazio a disposizione per riporre i propri oggetti.,

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Protegge da calore radiante e convettivo
  • Tasche multiple
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • Cuciture in contrasto
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Orlo posteriore a costine per una migliore copertura
  • Apertura dorsale per traspirabilità e comfort
  • CE-CAT III
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Per proteggere dal vento
  • 8 tasche ampie
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame Softshell: 100% poliestere 95g laminato collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU 35g con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma 220 g, peso totale 350 g
Composizione del guscio: 100% poliestere 95g laminato collegato a una membrana resistente alle fiamme in TPU 35g con un 60% di modacrilico, 39% cotone e 1% fibra ignifuga intrinseca resistente alla fiamma 220 g, peso totale 350 g
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello