Descrizione:
Questa felpa intrinsecamente ignifuga è progettata per offrire protezione ad alta visibilità da ogni direzione. Le caratteristiche includono polsini e orlo a coste aderenti per una vestibilità elegante e confortevole.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Colletto e polsini in maglia
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Vestibilità comoda per un maggior comfort
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Nuovo articolo
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Modaflame HVO Knit: 45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico
Composizione del guscio: 45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Ferro max 110°C; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi