Felpa RIS ignifuga Orange M R

Codice art.: FR703ORRM
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
Codice articolo FR703ORRM
EAN / GTIN 5036108355150
Codice del produttore FR703ORRM

Descrizione

Descrizione:

Questa felpa intrinsecamente ignifuga è progettata per offrire protezione ad alta visibilità da ogni direzione. Le caratteristiche includono polsini e orlo a coste aderenti per una vestibilità elegante e confortevole.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Colletto e polsini in maglia
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
  • Vestibilità comoda per un maggior comfort
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Nuovo articolo
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Modaflame HVO Knit: 45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico
Composizione del guscio: 45% modacrilico, 25% poliestere, 23% cotone, 6% aramide, 1% antistatico
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Ferro max 110°C; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello