Descrizione:
Questa polo, realizzata in tessuto modacrilico leggero, offre un'eccellente libertà di movimento grazie al suo design a nastro segmentato. Leggera ed elegante, questa polo a maniche lunghe è la scelta perfetta per fornire visibilità e protezione avanzate in situazioni pericolose. Dotata di un passante sull'abbottonatura ideale per fissare occhiali o penne.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Chiusura con bottoni nascosti
- Colletto e polsini in maglia
- Comoda vestibilità
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
- ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;