Polo Ad Alta Visibilita' Ignifuga WX3 Yellow/Black S R

Codice art.: FR702YBRS
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
Codice articolo FR702YBRS
EAN / GTIN 5036108364060
Codice del produttore FR702YBRS

Descrizione

Descrizione:

Questa polo, realizzata in tessuto modacrilico leggero, offre un'eccellente libertà di movimento grazie al suo design a nastro segmentato. Leggera ed elegante, questa polo a maniche lunghe è la scelta perfetta per fornire visibilità e protezione avanzate in situazioni pericolose. Dotata di un passante sull'abbottonatura ideale per fissare occhiali o penne.

Proprietà:

  • Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Chiusura con bottoni nascosti
  • Colletto e polsini in maglia
  • Comoda vestibilità
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
  • CE-CAT III
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Maglia Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello