Camicia Bizflame Plus Trivalente Navy XXL R

Codice art.: FR69NARXXL
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
Codice articolo FR69NARXXL
EAN / GTIN 5036108349579
Codice del produttore FR69NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Con un look più formale, questa camicia leggera a maniche lunghe protegge da calore, fiamme, antistaticità e rischi chimici leggeri. L'allacciatura anteriore con borchie nascoste esalta l'aspetto professionale, offrendo al contempo la massima protezione FR e il massimo comfort per tutto il giorno.

Proprietà:

  • Protegge da calore radiante e convettivo
  • Leggero e confortevole
  • Tasche al petto con chiusura con bottoni
  • Facile apertura frontale con bottoni
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • L'orlo rimane nascosto
  • 2 tasche sicure
  • CE-CAT III
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello