Descrizione:
Con un look più formale, questa camicia leggera a maniche lunghe protegge da calore, fiamme, antistaticità e rischi chimici leggeri. L'allacciatura anteriore con borchie nascoste esalta l'aspetto professionale, offrendo al contempo la massima protezione FR e il massimo comfort per tutto il giorno.
Proprietà:
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Leggero e confortevole
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Facile apertura frontale con bottoni
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- L'orlo rimane nascosto
- 2 tasche sicure
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;