Descrizione:
Ideale per off-shore, questa giacca offre una protezione ottimale contro molteplici rischi. La speciale miscela di poliestere FR nel tessuto offre una resistenza eccezionale per garantire la longevità del capo.
Proprietà:
- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Marcato UKCA
- 5 ampie tasche
- CE-CAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 340
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi