Descrizione:
Sviluppato per ambienti di lavoro esigenti come la costruzione di opere in alluminio, ferro e acciaio, questo tessuto intrinseco offre la massima protezione.
Proprietà:
- Massima protezione contro l'alluminio fuso
- Protezione saldatura Classe 2
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasca porta metro
- Tasca a taglio
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 4 tasche ampie
- Certificato CE
- Nuovo articolo
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Aluflame Work: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio
Composizione del guscio: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio
Peso del guscio gm: 360
Peso del guscio oz: 10.5
Lavaggio: Lavaggio industriale: lavare a 75 gradi Celsius, asciugare a 155 gradi Celsius; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;