Pantalone FR Molten Metal Navy XL R

Codice art.: FR64NARXL
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
Codice articolo FR64NARXL
EAN / GTIN 5036108352005
Codice del produttore FR64NARXL

Descrizione

Descrizione:

Sviluppato per ambienti di lavoro esigenti come la costruzione di opere in alluminio, ferro e acciaio, questo tessuto intrinseco offre la massima protezione.

Proprietà:

  • Massima protezione contro l'alluminio fuso
  • Protezione saldatura Classe 2
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tasca porta metro
  • Tasca a taglio
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • 4 tasche ampie
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.1 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV=13 Cal/CM2 (HAF=84.9%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Aluflame Work: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio
Composizione del guscio: 43% Cotone, 30% Viscosa, 20% Acrilico, 6% Para Aramide, 1% Fibra di Carbonio
Peso del guscio gm: 360
Peso del guscio oz: 10.5
Lavaggio: Lavaggio industriale: lavare a 75 gradi Celsius, asciugare a 155 gradi Celsius; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello