Giacca Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Yellow/Navy XXXL R

Codice art.: FR605YNRXXXL
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
Codice articolo FR605YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108398683
Codice del produttore FR605YNRXXXL
Numero-L L01840 50

Descrizione

Descrizione:

La giacca Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc ha eccellenti proprietà FR, protezione contro la pioggia e le sostanze chimiche e un'elevata classificazione ARC che la rendono la scelta ideale quando è richiesta una protezione versatile. Perfetta per proteggere chi la indossa dalle condizioni atmosferiche avverse, la fodera in cotone offre comfort e calore. Ideale in combinazione con il Parka FR410.

Proprietà:

  • Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
  • Tasca interna sul petto
  • Antistatico
  • Cuciture in contrasto
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Cappuccio ergonomico per una vestibilità perfetta
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 25 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 (CLASS 4:1:X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame™ Rain+HV: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU
Composizione del guscio: 60% poliestere, 21% modacrilico, 18% cotone, 1% fibra di carbonio, HV Ripstop 7mm traspirante rivestito in PU
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello