Giacca leggera Bizflame Plus Navy XL R

Codice art.: FR601NARXL
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
Codice articolo FR601NARXL
EAN / GTIN 5036108353866
Codice del produttore FR601NARXL

Descrizione

Descrizione:

Giacca da lavoro contemporanea con caratteristiche di design innovative come i pannelli elasticizzati per offrire un comfort e una flessibilità eccellenti durante qualsiasi attività o movimento. Altre caratteristiche chiave includono ventilazione superiore e inferiore della schiena, tasche multiple per riporre tutti i vostri oggetti, polsini regolabili e finiture riflettenti.

Proprietà:

  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tasca sulla manica
  • Prese d'aria posteriori sulla parte superiore e inferiore della schiena per la massima traspirabilità
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • 5 ampie tasche
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo articolo
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Tessuto a contrasto: Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio
Composizione del contrasto: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello