Giacca invernale FR antistatica Red M R

Codice art.: FR59RERM
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
Codice articolo FR59RERM
EAN / GTIN 5036108284269
Codice del produttore FR59RERM

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca invernale FR è perfetta per le esigenze del settore offshore. Realizzato con lo stesso tessuto esterno dell'FR50 e combinato con un isolamento in ovatta extra spessa e una fodera in cotone FR per un maggiore calore. Questo modello è inoltre dotato di nastro riflettente ad alta visibilità cucito a doppio filo per una maggiore visibilità. Soddisfa tutti gli standard EN richiesti, compreso lo standard di saldatura. Le caratteristiche includono cuciture triple, strisce ad alta visibilità su spalle, braccia e corpo, zip frontale in ottone a due vie nascosta e due tasche anteriori oblique sul petto con patta. L'indumento è inoltre dotato di una regolazione interna in vita per una vestibilità aderente. Questo modello ha il vantaggio di avere un cappuccio staccabile con zip in ottone.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione saldatura Classe 2
  • Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
  • Tasca interna sul petto
  • Due tasche al petto con chiusura a bottoni
  • Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
  • Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Cappuccio staccabile
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • 5 ampie tasche
  • CE-CAT III
  • Certificato CE
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Tessuto di riempimento: Imbottitura 100% Poliestere ignifugo
Composizione dell'imbottitura: Imbottitura 100% Poliestere ignifugo
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello