Descrizione:
Questa giacca invernale FR è perfetta per le esigenze del settore offshore. Realizzato con lo stesso tessuto esterno dell'FR50 e combinato con un isolamento in ovatta extra spessa e una fodera in cotone FR per un maggiore calore. Questo modello è inoltre dotato di nastro riflettente ad alta visibilità cucito a doppio filo per una maggiore visibilità. Soddisfa tutti gli standard EN richiesti, compreso lo standard di saldatura. Le caratteristiche includono cuciture triple, strisce ad alta visibilità su spalle, braccia e corpo, zip frontale in ottone a due vie nascosta e due tasche anteriori oblique sul petto con patta. L'indumento è inoltre dotato di una regolazione interna in vita per una vestibilità aderente. Questo modello ha il vantaggio di avere un cappuccio staccabile con zip in ottone.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Tasca interna sul petto
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Cappuccio staccabile
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- 5 ampie tasche
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Tessuto di riempimento: Imbottitura 100% Poliestere ignifugo
Composizione dell'imbottitura: Imbottitura 100% Poliestere ignifugo
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi