Pantaloni Bizflame plus Navy XXL R

Codice art.: FR56NARXXL
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
Codice articolo FR56NARXXL
EAN / GTIN 5036108184927
Codice del produttore FR56NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Questo pantalone è prodotto con bande riflettenti a doppia cucitura per migliorare la visibilità. Le caratteristiche includono triple cuciture, bande riflettenti a doppia cucitura sulle gambe, tasche per ginocchiere, tasca porta metro, zip frontale in ottone e apertura caviglia regolabile.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tasca posteriore
  • Tasca porta metro
  • Orli regolabili con fettuccia a strappo
  • Cuciture in contrasto
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Triple cuciture per una maggiore durata
  • Disponibile fino alla taglia 4XL
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • CE-CAT III
  • 6 ampie tasche
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello