Descrizione:
Questa tuta invernale FR è ideale per le esigenze nel settore offshore. Utilizza lo stesso tessuto della ns FR50 con l'aggiunta di una fodera interna antifiamma per un maggior calore. Ha anche una banda ad alta visibilità a doppia cucitura ed è conforme a tutti le norme EN richieste. Ha triple cuciture, bande riflettenti sulle spalle, braccia e gambe, 2 zip frontali ricoperte da patta e due tasche frontali.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Tasche al petto con zip in ottone
- Due tasche posteriori
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Zip in ottone a doppio verso nascosta per una maggiore sicurezza
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Tasca sulla manica
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Tasca porta metro
- Certificato CE
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- 10 tasche ampie
- Cappuccio staccabile
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Tessuto di riempimento: Imbottitura 100% Poliestere ignifugo
Composizione dell'imbottitura: Imbottitura 100% Poliestere ignifugo
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi