Descrizione:
Questa tuta leggera è progettata ergonomicamente e utilizza il posizionamento di pannelli elastici per offrire la massima libertà di movimento durante il lavoro. Altre caratteristiche pratiche includono ventilazione superiore e inferiore della schiena, elastico posteriore, orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe e tasche multiple per riporre i tuoi oggetti al sicuro.
Proprietà:
- Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca sulla manica
- Due tasche posteriori
- Prese d'aria posteriori sulla parte superiore e inferiore della schiena per la massima traspirabilità
- Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 10 tasche ampie
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
- CE-CAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Tessuto a contrasto: Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio
Composizione del contrasto: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;