Descrizione:
Questa giacca leggera, impermeabile e antivento, offre un'eccellente protezione in condizioni climatiche difficili o avverse. Le caratteristiche includono una patta di protezione borchiata, tasche anteriori con patta e polsini regolabili.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Leggero e confortevole
- 2 tasche sicure
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN 343 Class 3:1 X
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU
Peso del guscio gm: 240
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 5 lavaggi