Giacca Sealtex Flame Navy XXL R

Codice art.: FR46NARXXL
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
Codice articolo FR46NARXXL
EAN / GTIN 5036108208241
Codice del produttore FR46NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca leggera, impermeabile e antivento, offre un'eccellente protezione in condizioni climatiche difficili o avverse. Le caratteristiche includono una patta di protezione borchiata, tasche anteriori con patta e polsini regolabili.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Resistente ed elastico con un look pulito
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Leggero e confortevole
  • 2 tasche sicure
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Cappuccio per una maggiore protezione
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Sealtex Flame; 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, ignifugo e antistatico, rivestito PU
Peso del guscio gm: 240
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 5 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello