Descrizione:
Questa giacca leggera impermeabile e antivento offre un'eccellente protezione in condizioni climatiche dure o fredde. Le caratteristiche includono patta antivento chiusa con bottoni, tasche anteriori con patta e polsini regolabili. Nastro riflettente termosaldato EN ISO 20471 per una maggiore visibilità.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
- Resistente ed elastico con un look pulito
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Banda ignifuga termosaldata
- Cappuccio per una maggiore protezione
- Cerniera frontale in plastica a doppio cursore per un accesso facile e veloce
- 2 tasche sicure
- Certificato CE
- Zip europea con l'estrattore posizionato sul lato sinistro del capo
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- EN 343 Class 3:1 X
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Sealtex™ Flame HV: 100% Poliestere, rivestito PU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito PU
Descrizione della conchiglia: Il tessuto Sealtex™ Flame HV è costituito da un tessuto in poliestere alta visibilità, ignifugo, rivestito in PU. Leggero, elastico e durevole Sealtex Flame è impermeabile e resistente agli agenti chimici ed è progettato per offrire una protezione completa contro condizioni meteorologiche avverse e rischi di fiamma.
Peso del guscio gm: 260
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 5 lavaggi