Descrizione:
Pantaloni da lavoro moderni realizzati in leggero tessuto FR. Ricco di funzionalità, tra cui la lunghezza regolabile delle gambe per una maggiore comodità. Le tasche multifunzione sulla coscia offrono uno spazio sicuro per telefoni, penne ed attrezzi.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca cargo di facile accesso
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- CE-CAT III
- Nuovo articolo
Norma:
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2,)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;