Descrizione:
Questi pantaloni elasticizzati e slim fit offrono protezione contro il rischio termico di un arco elettrico. Realizzati in morbido tessuto elasticizzato Bizflame 88/12 e rifiniti con lavaggio in capo, i pantaloni elasticizzati FR offrono protezione e comfort.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Super morbido grazie al trattamento di lavaggio del capo
- Flexi-fit per una maggiore libertà di movimento
- Due tasche posteriori
- Orlo regolabile: gamba da regular a lunga
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
- 4 tasche ampie
- Nuovo articolo
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
- ASTM F1506
- NFPA® 2112
- NFPA® 70E
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame 88/12 Stretch: 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane
Composizione del guscio: 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane
Descrizione della conchiglia: L'innovativo Bizflame™ Work Stretch è un tessuto altamente tecnico realizzato con 86% cotone, 12% nylon, 2% elastane. Grazie all'eccellente morbidezza, al controllo del restringimento e alla resistenza alla fiamma garantita, questo tessuto elasticizzato a 2 vie assicura il massimo comfort e la massima mobilità a chi lo indossa. È la soluzione perfetta per chi cerca facilità di movimento associata alla resistenza alla fiamma.
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Asciugare all'ombra; Ferro max 110°C;