Bizflame Plus Pantaloni Leggeri Navy XXL R

Codice art.: FR401NARXXL
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
Codice articolo FR401NARXXL
EAN / GTIN 5036108353514
Codice del produttore FR401NARXXL
Numero-L L01840 335

Descrizione

Descrizione:

Pantaloni da lavoro contemporanei realizzati in leggero tessuto di cotone FR con sottili pannelli elasticizzati che consentono una maggiore libertà di movimento in tutte le posizioni di lavoro. Ricco di funzionalità tra cui un tassello sul cavallo, due tasche per ginocchiere e lunghezza della gamba regolabile per una maggiore comodità. Le tasche multifunzionali sulla coscia garantiscono un deposito sicuro di telefoni, penne e strumenti.

Proprietà:

  • Gli innovativi pannelli stretch nelle aree di movimento chiave offrono comfort e flessibilità eccellenti
  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Tasca cargo di facile accesso
  • Tasca porta metro
  • Due tasche posteriori
  • Il rinforzo elasticizzato sul cavallo offre la massima flessibilità e riduce la tensione
  • Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
  • Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
  • 8 tasche ampie
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Marcato UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Tessuto a contrasto: Bizflame Plus elasticizzato: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio
Composizione del contrasto: 97% cotone, 2% elastane, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello