Descrizione:
Questa tuta classica è un'ottima aggiunta alla gamma ignifuga. Dotato di numerose caratteristiche funzionali, come il passante per la radio e la tasca nascosta per il cellulare, questo capo garantisce il massimo del comfort, delle prestazioni e della sicurezza.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Tasca porta metro
- Polsini regolabili per una vestibilità sicura
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Rinforzo sui punti di maggiore stress
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tasca per telefonino nascosta
- CE-CAT III
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 6 ampie tasche
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi