Pantaloni da lavoro Bizflame Navy S R

Codice art.: FR36NARS
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
Codice articolo FR36NARS
EAN / GTIN 5036108219728
Codice del produttore FR36NARS

Descrizione

Descrizione:

Questo pantalone robusto offre comfort, resistenza e protezione secondo diversi standard EN. Le caratteristiche vincenti includono una comoda fascia in vita, una tasca porta metro e una pratica tasca applicata sul retro.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tasca porta metro
  • Tasca posteriore
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • 4 tasche ampie
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello