Giacca da lavoro Bizflame Grey XXL R

Codice art.: FR35GRRXXL
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
Codice articolo FR35GRRXXL
EAN / GTIN 5036108283002
Codice del produttore FR35GRRXXL

Descrizione

Descrizione:

La giacca da lavoro Bizflame offre comfort e protezione eccezionale. Le caratteristiche funzionali includono una tasca sul petto con sezione per il cellulare nascosta e un pratico passante per la radio.

Proprietà:

  • Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
  • Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
  • Tasche al petto con chiusura con bottoni
  • Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Zip in ottone durevoli e resistenti
  • Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • CE-CAT III
  • Tasca per telefonino nascosta
  • 4 tasche ampie
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 330
Peso del guscio oz: 9.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello