Descrizione:
Cappotto ignifugo progettato per essere indossato sopra indumenti ignifughi. Costruito con un tessuto twill ignifugo confortevole, leggero e altamente innovativo.,
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Leggero per un maggiore comfort
- 3 tasche ampie
- Porta penne su tasca sinistra
- Facile apertura frontale con bottoni
- Leggero e confortevole
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;