Descrizione:
Oltre a fornire protezione antistatica, il tessuto traspirante conforme a NFPA2112 ti manterrà fresco e comodo tutto il giorno. I polsini a costine mantengono le maniche lunghe in posizione, la tasca sul petto con portapenne offre uno spazio ampio e sicuro.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca sulla manica
- Tasca al petto nascosta
- Maniche raglan per maggior comfort
- Polsino a coste ignifugo per maggiore sicurezza
- Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione
- 2 tasche sicure
- ARC2
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
- NFPA® 2112
- NFPA® 70E
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Knit: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 237
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;