Descrizione:
Questo pile bicolore, intrinsecamente ignifugo, offre calore e comfort eccezionali. La finitura anti-pilling di alta qualità mantiene più a lungo l'aspetto del capo. Le caratteristiche includono parti in contrasto per la protezione contro lo sporco, due tasche laterali con zip, polsini elasticizzati e orlo regolabile con cordino.
Proprietà:
- Le qualità ignifughe intrinseche non diminuiscono con il lavaggio
- Protegge da calore radiante e convettivo
- Orli regolabili con cordino
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Colletto in pile a contrasto per la protezione contro lo sporco
- Cuciture in contrasto
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- 2 tasche sicure
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1, B1, C2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELim 5.9CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN ISO 20471 Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Pile Modaflame HV: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Composizione del guscio: 60% Modacrilico, 39% Cotone, 1% Fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;