Descrizione:
Questa fodera isolante FR è adatta per essere indossata con la maggior parte degli elmetti. Quattro cinturini con fettuccia a strappo lo fissano e garantiscono un attacco sicuro. Può essere indossato con un sottogola.
Proprietà:
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Retro elasticizzato per maggiore facilità di movimento
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Compatibile con la maggior parte degli elmetti
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Tessuto di riempimento: Imbottitura 100% Poliestere ignifugo
Composizione dell'imbottitura: Imbottitura 100% Poliestere ignifugo
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 100
Peso riempimento oz: 3
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;