Descrizione:
Realizzato con un tessuto BizFlame Plus, più leggero e altamente innovativo, resistente alle fiamme.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Disponibile in taglie XS-5XL
- Tasche di accesso laterali
- Tasca sulla manica
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- 10 tasche ampie
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi