Descrizione:
La pettorina e la bretella sono realizzate con nastro riflettente ad alta visibilità cucito a doppio filo per una maggiore durata. Le caratteristiche includono cuciture triple, strisce ad alta visibilità sulle gambe, due tasche anteriori applicate, una tasca regolamentare, una tasca anteriore sul petto, una tasca posteriore con patta e chiusura con borchie e apertura regolabile sul fondo delle gambe.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Tasca posteriore
- Strap elastici su spalle
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- 7 tasche ampie
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;