Descrizione:
Questo pantalone è costruito con banda ad alta visibilità riflettente a doppia cucitura per una maggiore visibilità. Le caratteristiche includono triple cuciture, bande riflettenti a doppia cucitura sulle gambe, tasche per ginocchiere, tasca porta metro, zip frontale in ottone e apertura caviglia regolabile.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca posteriore
- Tasca porta metro
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Orli regolabili con fettuccia a strappo
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Disponibile nelle taglie XS-4XL
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- 6 ampie tasche
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi