Descrizione:
Questa giacca è realizzata con nastro riflettente ad alta visibilità cucito a doppio filo per una maggiore durata. Le caratteristiche includono cuciture triple, strisce ad alta visibilità su spalle e braccia, cerniera frontale in ottone nascosta, due tasche frontali sul petto con chiusura a patta e borchie. Apertura delle maniche regolabile.
Proprietà:
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Due tasche inferiori con chiusura a bottoni
- Due tasche al petto con chiusura a bottoni
- Chiusura con zip e bottoni nascosti
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Disponibile fino alla taglia 4XL
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- CE-CAT III
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- 5 ampie tasche
- Tasca per cellulare
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Composizione del guscio: 99% cotone, 1% fibra di carbonio
Peso del guscio gm: 350
Peso del guscio oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare normalmente; Ferro max 150°C; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi